STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0-BK flammhemmend Polyamid gerippt Standard-Baureihe 216-PA-V0-BK

  • ERIKS:14868343
  • Hersteller:6100056736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Gruppe
2
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
16 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm