Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-V0-BK flammhemmend Polyamid gerippt Standard-Baureihe 106a-PA-V0-BK

  • ERIKS:14868270
  • Hersteller:6100114842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
6 mm
Gruppe
1
Material
Polyamid flammhemmend
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
6 mm
Breite
30 mm
S
0.4 mm