STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-R Polyamid mit Elastomereinsatz Standard-Baureihe 630-PA-R

  • ERIKS:11355806
  • Hersteller:1110002362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
30 mm
Gruppe
6
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
30 mm
Breite
30 mm