STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-R Polyamid mit Elastomereinsatz Standard-Baureihe 416-PA-R

  • ERIKS:11355797
  • Hersteller:1110002353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/8" in
Gruppe
4
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
41.2 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
16 mm
Breite
30 mm