STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-R Polyamid mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 9114-PA-R

  • ERIKS:14396408
  • Hersteller:6100037597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 482.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 521.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
114 mm
Gruppe
9S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
114 mm
Breite
91 mm