STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-R Polyamid mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 7068-PA-R

  • ERIKS:11355878
  • Hersteller:1110003642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
68 mm
Gruppe
7S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
68 mm
Breite
60 mm