STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-R Polyamid mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 6053.4-PA-R

  • ERIKS:11355873
  • Hersteller:1110003637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
53.4 mm
Gruppe
6S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
53.4 mm
Breite
45 mm