STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-R Polyamid mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 4016-PA-R

  • ERIKS:11355852
  • Hersteller:1110003615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/8" in
Gruppe
4S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
16 mm
Breite
30.5 mm