STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-R Polyamid mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 4012.7-PA-R

  • ERIKS:14396167
  • Hersteller:1110020987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
12.7 mm
Gruppe
4S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
12.7 mm
Breite
30.5 mm