STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-R Polyamid mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 10150-PA-R

  • ERIKS:14395975
  • Hersteller:6100166907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'075.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'162.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
150 mm
Gruppe
10S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
270 mm
L1
336 mm
L2
265 mm
ØD1
150 mm
Breite
120 mm