CHF 7.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Gruppe | 6 |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Elastomereinsatz |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 64.5 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 66 mm |
Breite | 30 mm |