STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-R Polyamid für Elastomereinsatz Standard-Baureihe 4-PA-R

  • ERIKS:11357789
  • Hersteller:1130005662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Gruppe
4
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
41.2 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
Breite
30 mm