STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA-R Polyamid für Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 8S-PA-R

  • ERIKS:11358065
  • Hersteller:1130006236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Gruppe
8S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
208 mm
L2
168 mm
Breite
80 mm