CHF 7.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Gruppe | 5S |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Elastomereinsatz |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 58 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 60 mm |
Breite | 30.5 mm |