STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 780-PA

  • ERIKS:12034187
  • Hersteller:1130017890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
80 mm
Gruppe
7
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
93 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
80 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm