STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 776.1-PA

  • ERIKS:11358061
  • Hersteller:1130006232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
76.1 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3" in
Gruppe
7
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
93 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
76.1 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm