STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 650-PA

  • ERIKS:11356920
  • Hersteller:1130003558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
50 mm
Gruppe
6
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
50 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm