CHF 2.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 30 mm |
Gruppe | 4 |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 42 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 40 mm |
ØD1 | 30 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.6 mm |