STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 428.6-PA

  • ERIKS:14251654
  • Hersteller:6100030169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
28.6 mm
Gruppe
4
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
28.6 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm