STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 426.5-PA

  • ERIKS:11358702
  • Hersteller:1130010362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
26.5 mm
Gruppe
4
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
26.5 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm