CHF 1.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.13inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 25.4 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 1" in |
Gruppe | 3 |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 36 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 25.4 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.6 mm |