STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 309.5-PA

  • ERIKS:14396092
  • Hersteller:1130008067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Gruppe
3
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
9.5 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm