STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 214-PA

  • ERIKS:768944
  • Hersteller:1130005272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
14 mm
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
14 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm