STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 209.5-PA

  • ERIKS:12034176
  • Hersteller:1130009774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/8" in
Gruppe
2
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
9.5 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm