CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 3.2 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 1/8" in |
Gruppe | 1 |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 27 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 9.5 mm |
ØD1 | 3.2 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.4 mm |