STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Standard-Baureihe 100-PA

  • ERIKS:14395973
  • Hersteller:1130003142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
0 mm
Gruppe
1
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
0 mm
Breite
30 mm
S
0.4 mm