STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere Doppel-Baureihe 5042/42-PA

  • ERIKS:11357910
  • Hersteller:1130005938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
42 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
42 mm
Gruppe
5S-D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H1
60 mm
L1
145 mm
L2
120 mm
L3
60 mm
ØD1
42 mm
ØD2
42 mm
Breite
30 mm
S
2 mm