STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere Doppel-Baureihe 4025.4/25.4-PA

  • ERIKS:11357821
  • Hersteller:1130005727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
25.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
25.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1" in
Gruppe
4S-D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H1
48 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
L3
45 mm
ØD1
25.4 mm
ØD2
25.4 mm
Breite
30 mm
S
1.2 mm