STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 9168-PA

  • ERIKS:11358106
  • Hersteller:1130006286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
168 mm
Gruppe
9S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
168 mm
Breite
91 mm
S
3 mm