STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 9159-PA

  • ERIKS:11358325
  • Hersteller:1130006681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
159 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
6.1/4" in
Gruppe
9S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
159 mm
Breite
91 mm
S
3 mm