STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 9154-PA

  • ERIKS:11358410
  • Hersteller:1130007865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
154 mm
Gruppe
9S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
154 mm
Breite
91 mm
S
3 mm