CHF 129.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 139.7 mm |
Gruppe | 9S |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 200 mm |
L1 | 251 mm |
L2 | 205 mm |
ØD1 | 139.7 mm |
Breite | 91 mm |
S | 3 mm |