CHF 99.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 119 mm |
Gruppe | 8S |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 168 mm |
L1 | 206 mm |
L2 | 168 mm |
ØD1 | 119 mm |
Breite | 80 mm |
S | 2 mm |