STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 8108-PA

  • ERIKS:11358076
  • Hersteller:1130006251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
108 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
4.1/4" in
Gruppe
8S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD1
108 mm
Breite
80 mm
S
2 mm