STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 7088.9-PA

  • ERIKS:11358045
  • Hersteller:1130006210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
88.9 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3.1/2" in
Gruppe
7S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
88.9 mm
Breite
60 mm
S
2 mm