STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 7074-PA

  • ERIKS:14396357
  • Hersteller:1130023237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
74 mm
Gruppe
7S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
74 mm
Breite
60 mm
S
2 mm