STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 7000-PA

  • ERIKS:14396347
  • Hersteller:1130006180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
0 mm
Gruppe
7S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
0 mm
Breite
60 mm
S
2 mm