STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 5040-PA

  • ERIKS:11357902
  • Hersteller:1130005923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
40 mm
Gruppe
5S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
40 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm