STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 5032-PA

  • ERIKS:11357884
  • Hersteller:1130005873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
32 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1.1/4" in
Gruppe
5S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
32 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm