STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 5026.9-PA

  • ERIKS:11358489
  • Hersteller:1130008770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
26.9 mm
Gruppe
5S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
26.9 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm