STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 4020-PA

  • ERIKS:11357798
  • Hersteller:1130005685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Gruppe
4S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
20 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm