STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 4000-PA

  • ERIKS:14396155
  • Hersteller:1130005671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
0 mm
Gruppe
4S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
0 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm