STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 3016-PA

  • ERIKS:11357717
  • Hersteller:1130005477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/8" in
Gruppe
3S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
16 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm