STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 3014-PA

  • ERIKS:11357711
  • Hersteller:1130005464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
14 mm
Gruppe
3S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
14 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm