STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 12356-PA

  • ERIKS:11357601
  • Hersteller:1130005209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'600.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'730.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
356 mm
Gruppe
12S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
530 mm
L1
630 mm
L2
534 mm
ØD1
356 mm
Breite
182 mm
S
20 mm