CHF 767.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 830.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 273 mm |
Gruppe | 11S |
Material | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 410 mm |
L1 | 470 mm |
L2 | 395 mm |
ØD1 | 273 mm |
Breite | 162 mm |
S | 8 mm |