STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Schwere-Baureihe 10204-PA

  • ERIKS:14395978
  • Hersteller:1130016959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
204 mm
Gruppe
10S
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
L1
336 mm
L2
265 mm
ØD1
204 mm
Breite
120 mm
S
3 mm