STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Doppel-Baureihe 320/16-PA

  • ERIKS:11358376
  • Hersteller:1130006786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
16 mm
Gruppe
3D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
20 mm
ØD2
16 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm