STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Doppel-Baureihe 319/16-PA

  • ERIKS:11358434
  • Hersteller:1130008443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/4" in
Gruppe
3D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
19 mm
ØD2
16 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm