STAUFF

STAUFF Schellenkörper PA Polyamid gerippt Doppel-Baureihe 316/16-PA

  • ERIKS:14396100
  • Hersteller:1130010297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
16 mm
Gruppe
3D
Material
Polyamid
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
16 mm
ØD2
16 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm